Schneider Electric - Acti9, Reflex iC60H disjonct. a commande integree interface Ti24 10A 4P courbe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Non
largeur en nombre de modules - 6.5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480455155
Réf. Sonepar
01887045515
Réf. Fournisseur
A9C65410
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
Non
largeur en nombre de modules
6.5
tension assignée (Ue)
415 V
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
15 kA
type de tension
AC
classe de limitation d'énergie (I²t)
0
fréquence
50...60 Hz
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
profondeur d'encastrement
44.5 mm
dispositifs auxiliaires montés en usine
actionnement à distance
courant de commutation assigné dispositif auxiliaire
1 A
tension assignée contact auxiliaire
230 V
type de tension de commande contact auxiliaire
AC
indice de protection (IP)
IP20
Acti 9 - Reflex iC60H - disjoncteur à commande intégrée avec interface Ti24 - courbe C - 4P - 10A - Icu (pouvoir de coupure) : 15 kA à 380...415 V CA - 30 kA à 220...240 V CA 50-60 Hz conforme à EN-IEC 60947-2 - 13 pas de 9 mm