Schneider Electric - Acti9, RCA telecommande pour disj iC60 1P, 1P+N, 2P avec interface Ti24 230VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - actionnement à distance
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
montage d'appareils - disjoncteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480097966
Réf. Sonepar
01887009809
Réf. Fournisseur
A9C70122
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dispositif auxiliaire
actionnement à distance
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
montage d'appareils
disjoncteur
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
3.5
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
courant de commutation assigné
0 A
tension assignée (Ue)
230 V
type de tension d'actionnement
AC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
2
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
63 A