• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9DA2610 - iDDT40 - 1PN C 10A 30m AC 6kA

    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9DA2610
    • Référence Sonepar : 01887138230
    • EAN : 3606481382306
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Acti9 iDD40T - disjoncteur différentiel départ - 1PN C 10A 4500A/6kA 30mA type AC NF conformément à IEC 601009-2-1 et pdc 6kA Icu selon à IEC 60947-2 - 230…240 V AC 50 Hz - RAil DIN - largeur 8 pas de 9mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier