Schneider Electric - Acti9, RTMF, relais temporise multifonction 1OF 12...240VCA-CC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - multifonction
courant de commutation nominal à 250 V CA - 8 A
1ère unité de plage temporelle - secondes/heures
1ère plage temporelle - 0.1...100
mode de pose - rail DIN
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480377464
Réf. Sonepar
01887037746
Réf. Fournisseur
A9E16070
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
multifonction
courant de commutation nominal à 250 V CA
8 A
1ère unité de plage temporelle
secondes/heures
1ère plage temporelle
0.1...100
mode de pose
rail DIN
largeur en nombre de modules
1
type d'actionnement
analogique avec fonctions multiples
2e unité de plage temporelle
secondes/heures
2e plage temporelle
0.1...360000
hauteur d'encastrement
81 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de commutateurs
1
tension de commande 1
12...240 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...60 Hz
tension de commande 2
24...24 V
type de tension de commande 2
DC
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
tension d’alimentation
12...240 V
type de tension d’alimentation
AC
puissance de commutation des lampes à incandescence
0 W
puissance de commutation des lampes fluorescentes DUO
0 VA
puissance de commutation des lampes fluorescentes parallèles
0 VA
puissance de commutation des lampes fluorescentes inductives
0 VA
Acti9 - RTMF, relais temporisé multifonction 1OF 12...240VCA/CC - H93mmxL18mmxP72mm - permet de choisir l'un des 4 types de temporisation - montage : rail DIN symétrique 35 mm - IP20
Les Atouts de l'article:
Le Relais Temporisé Schneider A9E16070 de la Gamme Acti 9 offre des fonctionnalités remarquables. Ce relais est conçu pour une utilisation fiable, avec une capacité de gestion de courants allant jusqu'à 8 A à 250 V CA et 8 A à 250 V CC, ainsi que des courants plus faibles, à partir de 0,01 A à 5 V CC. La flexibilité est au rendez-vous avec des options de réglage, notamment les types A, B, C ou H de temporisation, ainsi qu'une configuration de retard via un bouton rotatif. Avec une plage de temporisation de 0,1 à 360 000 s, ce relais répond à un large éventail d'applications. Le Relais Temporisé Schneider A9E16070 accepte une tension de commande allant de 12 V CA à 240 V CA (50/60 Hz) et de 12 V CC à 240 V CC, offrant une grande flexibilité d'alimentation. Il est conçu pour une installation fixe et est compatible avec un support de montage sur rail DIN symétrique de 35 mm. De plus, il offre une durée de vie mécanique exceptionnelle de 5 000 000 de cycles et une endurance électrique remarquable de 100 000 cycles en mode AC-1.