Schneider Electric - Acti9, iPB bouton-poussoir simple gris 1 NF 20A 230VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - gris
couleur de la calotte - gris
courant de commutation - 20 A
tension de commutation - 250 V
type de tension - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480088223
Réf. Sonepar
01887008822
Réf. Fournisseur
A9E18030
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur du bouton
gris
couleur de la calotte
gris
courant de commutation
20 A
tension de commutation
250 V
type de tension
AC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec voyant indicateur
Non
puissance de la lampe max.
0 W
tension de lampe
0...0 V
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
50 mm
indice de protection (IP)
IP20
Acti9 - iPB bouton-poussoir simple gris 1 NF 20A 230VCA - H82mmxL18mmxP71,5mm - blanc - 2 pas de 9mm - montage : rail DIN 35mm