Schneider Electric - Acti9, iIL voyant lumineux simple blanc 110...230VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - blanc
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 230 V
largeur en nombre de modules - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480088346
Réf. Sonepar
01887008834
Réf. Fournisseur
A9E18322
Réf. Commerciale
Schneider Electric
source lumineuse
LED
couleur de la calotte
blanc
type de tension
AC
tension assignée (Ue)
230 V
largeur en nombre de modules
1
culot de lampe
autre
puissance de la lampe max.
0.3 W
profondeur d'encastrement
69.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
Acti9 - iIL voyant lumineux simple blanc 110...230VCA - H82mmxL18mmxP69,5mm - blanc (RAL 9003) - durée de vie des LEDs : 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,3 W) - IP2, IPxx B