Schneider Electric - Acti9, iIL voyant lumineux simple blanc 12...48VCA-CC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - blanc
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 48 V
largeur en nombre de modules - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480088438
Réf. Sonepar
01887008843
Réf. Fournisseur
A9E18332
Réf. Commerciale
Schneider Electric
source lumineuse
LED
couleur de la calotte
blanc
type de tension
AC/DC
tension assignée (Ue)
48 V
largeur en nombre de modules
1
culot de lampe
autre
puissance de la lampe max.
0.3 W
profondeur d'encastrement
69.5 mm
indice de protection (IP)
IP20