Schneider Electric - Acti9 iC60N - Disjoncteur - 1P+N - 2A - Courbe C - 230Vca - 6000A-50kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480080425
Réf. Sonepar
01887008058
Réf. Fournisseur
A9F74602
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
2
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
0 kA
profondeur d'encastrement
44.5 mm
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
6 kA
type de tension
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
50 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
0 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
2
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-35...70 °C
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
antidéflagration
Non
Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 2A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné DE 6000A (EN 60898-1) et de 50kA (EN 60947-2) sur des réseaux 230Vca.
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iC60N 1P+N 2A protège, surveille et contrôle les installations électriques des bâtiments industriels et tertiaires. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le disjoncteur iC60N, 1P+N 2A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur Acti9 iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteurs Acti9 iC60N répond aux normes NF EN 60947-2 et 60898-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iC60 en toute sécurité. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles. Son mécanisme à fermeture rapide indépendant du fonctionnement manuel améliore sa durée de vie. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VCA. Sa classe de limitation 3 (selon EN/IEC60898-1) améliore le coût de protection du circuit aval. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Sa largeur est de 4 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. La couleur du produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (L) 36mm x (H) 85mm x (P) 78,5mm. Le poids est de 0,25kg. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 en coffret. La température de fonctionnement est de -35°C à 70°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de disj. et blocs diffs Acti9 iC60 a été conçue pour offrir une protection haut de gamme et une continuité de service grâce à VisiTrip. Elle est principalement fabriquée à partir de matériaux recyclables et récupérables.
Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé compact NSX (MCCB).