Description
Acti 9 - disjoncteur iC60N - 4P - 32A - Courbe C - PdC 10 kA - 380...415 VCA 10 kA - <= 250 V CC 20 kA - 220...240 VCA 6000 A - 400 VCA 6 kA - 440 VCA - Ui 500 VCA - Uimp 6 kV - NF - Larg.
8 pas de 9 mm
•Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur modulaire Acti9 iC60N de chez Schneider Electric opère une protection 4P grâce à un déclencheur magnéto-thermique.
La protection assurée est optimale, grâce à un déclenchement selon la courbe C.
Ces caractéristiques lui confèrent la conformité aux principales normes IEC pour la protection électrique.
De fait, ce produit convient aussi bien à de l’équipement particulier qu’industriel.Ce disjoncteur d’un calibre 32A peut donc convenir à toutes sortes d’installations en fonction des appareillages à surveiller.
De plus il est disponible selon les deux type AC ou Asi.Ce disjoncteur présente une durée de vie accrue grâce à une excellente tenue aux surtensions.
De plus, son utilisation est aisée grâce à une connexion rapide sans vissage.Le sectionnement se fait grâce à une pièce solidaire des pôles, garantissant un travail sécurisé sur le circuit aval.Pour un moindre impact sur l’activité, la technologie de la fenêtre Visi-Trip permet un diagnostic immédiat (cause, localisation).
8 pas de 9 mm
•Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur modulaire Acti9 iC60N de chez Schneider Electric opère une protection 4P grâce à un déclencheur magnéto-thermique.
La protection assurée est optimale, grâce à un déclenchement selon la courbe C.
Ces caractéristiques lui confèrent la conformité aux principales normes IEC pour la protection électrique.
De fait, ce produit convient aussi bien à de l’équipement particulier qu’industriel.Ce disjoncteur d’un calibre 32A peut donc convenir à toutes sortes d’installations en fonction des appareillages à surveiller.
De plus il est disponible selon les deux type AC ou Asi.Ce disjoncteur présente une durée de vie accrue grâce à une excellente tenue aux surtensions.
De plus, son utilisation est aisée grâce à une connexion rapide sans vissage.Le sectionnement se fait grâce à une pièce solidaire des pôles, garantissant un travail sécurisé sur le circuit aval.Pour un moindre impact sur l’activité, la technologie de la fenêtre Visi-Trip permet un diagnostic immédiat (cause, localisation).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier