Schneider Electric - Acti9, iC60L disjoncteur a declenchement instantane courbe MA 3P 16A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - MA
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480085826
Réf. Sonepar
01887008582
Réf. Fournisseur
A9F90316
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
3
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
MA
pôle neutre sectionné simultanément
Non
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
15 kA
profondeur d'encastrement
44.5 mm
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
15 kA
type de tension
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
40 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
20 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
3
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
35...70 °C
section de raccordement cable souple
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
antidéflagration
Non
Acti 9 - disjoncteur iC60L - 3P - 16A - MA - PdC 15 kA - 440 VCA - 20 kA - 380...415 VCA - 40 kA - 220...240 VCA - Ui 500 VCA - Uimp 6 kV - Larg. 6 pas de 9 mm
Les Atouts de l'article:
Cet Acti9 iC60L est un disjoncteur miniature basse tension (MCB). C'est un disjoncteur 3P avec 3 pôles protégés, courant nominal In de 16A et une courbe de déclenchement MA. Le pouvoir de coupure assigné en court-circuit va jusqu'à 40kA à 220VCA à 240VCA conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Il est conforme à la fois à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège le circuit contre les courts-circuits et les courants de surcharge. Son indicateur VisiTrip unique réduit le temps d'intervention en indiquant le circuit défectueux. L'affichage de sa bande verte VisiSafe garantit l'ouverture physique des contacts pour permettre une maintenance en aval. Son mécanisme à fermeture rapide indépendant du fonctionnement manuel améliore sa durée de vie. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VCA. Sa classe de limitation 3 (selon EN/IEC60898-1) améliore le coût de protection du circuit aval. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Sa largeur est de 6 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. La couleur du produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (L) 54mm x (H) 85mm x (P) 78,5mm. Le poids est de 0,375kg. Selon IEC/EN 60529, il a un degré de protection IP20 sur ses borniers. La température de fonctionnement est de -35°C à 70°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.