Schneider Electric - Acti9 iC60L - Disjoncteur - 2P - 2A - Courbe C - 400Vac - 15000A-100kA

Schneider Electric - Acti9 iC60L - Disjoncteur - 2P - 2A - Courbe C - 400Vac - 15000A-100kA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480084256

Réf. Sonepar

01887008425

Réf. Fournisseur

A9F94202

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total)

2

nombre de pôles protégés

2

calibre/courant nominal assigné (In)

2 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Non

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

15 kA

profondeur d'encastrement

44.5 mm

tension assignée (Ue)

400 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

15 kA

type de tension

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

100 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

100 kA

fréquence

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

catégorie de surtension

4

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

2

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

35...70 °C

section de raccordement cable souple

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

antidéflagration

Non

Ce disjoncteur Acti9 iC60L est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 2A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 15000A (EN 60898-1) et de 100kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iC60L 2P 2A protège, surveille et contrôle les installations électriques des bâtiments industriels et tertiaires. D'une largeur de 4 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le disjoncteur iC60L, 2P 2A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur Acti9 iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteurs Acti9 iC60L répond à la norme NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iC60 en toute sécurité. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles. Son mécanisme à fermeture rapide indépendant du fonctionnement manuel améliore sa durée de vie. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VCA. Sa classe de limitation 3 (selon EN/IEC60898-1) améliore le coût de protection du circuit aval. Il se monte sur rail DIN. Sa largeur est de 4 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. La couleur du produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (L) 36mm x (H) 85mm x (P) 78,5mm. Le poids est de 0,25kg. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 en coffret. La température de fonctionnement est de -35°C à 70°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.

Les Atouts de la gamme:

La gamme de disj. et blocs diffs Acti9 iC60 a été conçue pour offrir une protection haut de gamme et une continuité de service grâce à VisiTrip. Elle est principalement fabriquée à partir de matériaux recyclables et récupérables.
Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé compact NSX (MCCB).