Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD40r - 3PN - 40kA - 350V - avec report de signalisation

Schneider Electric - Acti9 - Parafoudre iPRD40r - 3PN - 40kA - 350V - avec report de signalisation

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 400 V

  • niveau de protection - 1.4 kV

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480506345

Réf. Sonepar

01887050634

Réf. Fournisseur

A9L40601

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

courant de décharge nominal (8/20)

15 kA

tension nominale AC

400 V

niveau de protection

1.4 kV

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

schéma de liaison

Non

Schéma de liaison IT

Non

schéma de liaison TN

Non

schéma de liaison N-C

Non

schéma de liaison TN-C-S

Non

schéma de liaison TN-S

Oui

schéma de liaison TT

Oui

autre schéma de liaison

Non

courant de choc de décharge max. (8/20)

40 kA

tension nominale DC

0 V

tension max de régime permanent

350 V

tension continue la plus élevée CC

0 V

tension PV max.

0 V

niveau de protection L-N

1.4 kV

niveau de protection N-PE

1.4 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)

63 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)

80 A

résistance de court-circuit (Isccr)

50 kA

protection intégrée contre les courts-circuits

Non

fusible auxiliaire intégré

Non

sans courant de fuite

Non

taille (DIN)

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin)

16 mm²

avec contact de signalisation à distance

Oui

signalisation au niveau de l'appareil

optique

classe d'essai type 2

Oui

indice de protection (IP)

IP20

Le parafoudre iPRD40r 3P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, de type 2 à cartouche débrochable et report de signalisation dans le tertiaire pour un niveau de risque foudre moyen, en TT ou TN

Les Atouts de l'article:

Doté d'un report de signalisation de type 2, le parafoudre iPRD40r protège les installations 3P+N contre les surtensions foudres transitoires indirectes en TT ou TN pour un niveau de risque moyen. De dimensions L36xH85xP69mm avec une largeur de 8 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +85°C. Cet Acti9 iPRD40r est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre Acti9 iPRD40r possède un courant de décharge maximal Imax de 40kA. Son courant de décharge nominal In est de 15kA et sa tension maximale de fonctionnement continue Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 350Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 260Vca neutre/terre et 350Vca phase/terre, sa tension nominale Ue est de 230/400Vca. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,4kV type 2. Sa fréquence de fonct. est de 50/60Hz. Ce produit modulaire, coordonné avec les disjoncteurs Schneider Electric jusqu'à 50kA, peut être retourné pour permettre l'optimisation du câblage phase/neutre/terre par le haut ou le bas. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11 et IEC 61643-11. Coordination avec disjoncteur Acti9 NG125L de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA Coordination avec disjoncteur Acti9 NG125L de la gamme Schneider Electic jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 50kA

Les Atouts de la gamme:

Acti9 iPRD, parafoudres modulaires à cartouche débrochable de types 2 et 3, de 8 kA à 65 kA, sont recommandés pour la protection en l'arrivée et des départs pour des risques foudres faibles à très élevés.