Schneider Electric - PowerTag - Capt. de mesure radiofrequences - tores 200A type Rogowski- 3P-3P+N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 200 A
courant maximal (Imax) - 200 A
tension nominale (Un) N-L - 100...277 V
modèle - transformateur de mesure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481595287
Réf. Sonepar
01887159528
Réf. Fournisseur
A9MEM1590
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
200 A
courant maximal (Imax)
200 A
tension nominale (Un) N-L
100...277 V
modèle
transformateur de mesure
tension nominale (Un) L-L
173...480 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
B
type de pôle
quatre conducteurs
type d'énergie
puissance active et puissance réactive
adapté à
achat
type de tarif
tarif simple
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Non
étalonné
Oui
homologation
national
sortie d'impulsion
sans
type d'affichage
sans
mode de pose
technique d'enfichage
largeur en nombre de modules
1
largeur
18 mm
profondeur
67.5 mm
hauteur
105 mm
type d'interface
autre
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Ce capteur d'énergie PowerTag Rope est un périphérique sans fil à capteurs souples sur un disjoncteur et connecté à la passerelle Panel Serveur via la com. sans fil. Ce dispositif radiofréquence 200A pour disj. 3P/3P+N est auto-alimenté.
Les Atouts de l'article:
Ce dispositif 200A pour Compact 3P/3P+N collecte les données énergétiques et remonte les diagnostics et alarmes sur les états du disjoncteur. PowerTag Energy Flex se monte en amont/aval du disjoncteur en tableau électrique. Le capteur d'énergie PowerTag Rope est un produit tout-en-un sans accessoire. Une installation simple et aisée pour ce capteur d'énergie PowerTag Rope encliquetable sur rail DIN. Le Panel Server est l'équipement concentrateur de données qui récupère les données sans fil du PowerTag rope. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Ce capteur d'energie est particulièrement bien adapté pour équiper des tableaux électriques existants. Il est possible d'installer plusieurs dizaines de capteurs PowerTag attachés au même concentrateur de données Panel Server.
Les Atouts de la gamme:
Le PowerTag Rope permet de mesurer les données énergétiques et de diagnostics des disjoncteurs sur des tableaux électriques déjà existants et de toutes les marques du marché.
La mise en service est extrêmement simple et rapide. Les alarmes intelligentes se mettent au service de l'exploitation pour aider, optimiser la maintenance et améliorer la disponibilité de l'énergie.