• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9MEM2100 - COMPTEUR IEM2100

  • Acti9 iEM - compteur d'energie modulaire monophase - 230V - 63A
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9MEM2100
    • Référence Sonepar : 01887083522
    • EAN : 3606480835223
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Acti9 iEM - compteur d'energie modulaire monophasé - 230V - 63A

•Les Atouts de l'article:

Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM2000 offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie monophasés montés sur rail DIN adaptés aux applications de sous-facturation ou de compteurs partiels.
Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque étage, secteur de bureau ou unité et allouer les coûts énergétiques pour la gestion des bâtiments.
Il dispose d'un écran LCD à 6 chiffres pour afficher les mesures d'énergie ou de puissance active et réactive.
Fournissant une précision d'énergie active de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21, le compteur mesure la puissance active et réactive, l'énergie active et réactive, la tension et le courant.
Convient pour un réseau 230V CA, avec une plage de tension d'alimentation de 195 à 253V CA à 50Hz.
Mesure de courant à connexion directe jusqu'à 45A avec 32 échantillons par cycle uniquement dans une configuration monophasée et neutre.
Le protocole de communication est Modbus RTU avec prise en charge de terminaux à 2 fils, une sortie d'impulsion configurable est également disponible.
Vous aurez la possibilité de basculer entre 2 tarifs grâce au bus de communication Modbus.
Les dimensions du produit sont : largeur 17,5 mm, profondeur 63 mm, hauteur 90 mm.
Compatible avec les logiciels de gestion de l'alimentation pour profiter de l'installation d'alimentation numérique IoT.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier