Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'energie tri - 63A

Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'energie tri - 63A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de compteur - électronique

  • courant nominal (In) - 63 A

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • tension nominale (Un) N-L - 100...277 V

  • modèle - mesure directe

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480481482

Réf. Sonepar

01887048148

Réf. Fournisseur

A9MEM3100

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de compteur

électronique

courant nominal (In)

63 A

courant maximal (Imax)

63 A

tension nominale (Un) N-L

100...277 V

modèle

mesure directe

tension nominale (Un) L-L

480...480 V

fréquence

50...60 Hz

classe de précision

B

type de pôle

trois conducteurs/quatre conducteurs

type d'énergie

puissance active

adapté à

achat/livraison

type de tarif

tarif simple

commande tarifaire

externe

type de mesure de la courbe de charge

Non

blocage de retour

Non

étalonné

Non

homologation

national

sortie d'impulsion

optique

type d'impulsion

S0

taux d'impulsion

0...500 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage

numérique

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules

5

largeur

90 mm

profondeur

69 mm

hauteur

95 mm

type d'interface

sans

signature EDL40

Non

avec code de blocage

Non

nombre de positions

9

indice de protection (IP)

IP20

Degré de protection (NEMA)

1

L'Acti9 iEM3100 est un compteur d'énergie électrique triphasé modulaire 63A avec afficheur LCD et transfert à distance d'impulsions de mesure. Il fournit une mesure directe sans transformateur de courant ou alimentation auxiliaire.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 série iEM3000 est une offre de comptage d’énergie avec transformateurs d'intensité intégrés. Montage sur rail DIN en tableau. D'un calibre allant de 0 à 63 A, l'IEM3100 peut gérer jusqu'à 4 tarifications Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit tout-en-un sans accessoire. Les compteurs iEM3100 sont simples et intelligents grâce à une conception innovante d’installation pour les tableautiers, de mise en service pour les installateurs, de fonctionnement pour l’utilisateur final. Largeur 90mm (série 3000). Tout comme l'ensemble de l'offre Acti 9, les options de cet appareil répondent à votre besoin de suivi de consommation énergétique grâce à un afficheur LCD Ce produit est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, directive relative aux instruments de mesure (MID) et de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21. Conformité avec les normes CEI 61557-12, CEI 62053-22, CEI 62053-23. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. L’offre de compteurs d’énergie Acti9 série iEM3000 se compose de 24 références pour répondre à tous vos besoins. Associés au système de câblage Acti9, les compteurs d’énergie série iEM3000 permettent d’intégrer facilement le comptage d’énergie au système de gestion électrique des installations. Produit adapté aux applications de sous-facturation, muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.

Les Atouts de la gamme:

Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque usage et allouer les coûts pour la gestion énergétique des bâtiments.
Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie monophasés ou triphasés modulaires montés sur rail DIN, auto-alimentés et avec afficheur intégré selon les versions.