Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'energie tri - TI - impulsions - MID
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
courant maximal (Imax) - 5 A
tension nominale (Un) N-L - 100...277 V
modèle - transformateur de mesure
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480481543
Réf. Sonepar
01887048154
Réf. Fournisseur
A9MEM3210
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de compteur
électronique
courant nominal (In)
5 A
courant maximal (Imax)
5 A
tension nominale (Un) N-L
100...277 V
modèle
transformateur de mesure
tension nominale (Un) L-L
480...480 V
fréquence
50...60 Hz
classe de précision
C
type de pôle
trois conducteurs/quatre conducteurs
type d'énergie
puissance active
adapté à
achat/livraison
type de tarif
tarif simple
commande tarifaire
externe
type de mesure de la courbe de charge
Non
blocage de retour
Non
étalonné
Non
homologation
Directive relative aux instruments de mesure
sortie d'impulsion
électrique
type d'impulsion
S0
taux d'impulsion
0...500 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage
numérique
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
5
largeur
90 mm
profondeur
69 mm
hauteur
95 mm
type d'interface
sans
signature EDL40
Non
avec code de blocage
Non
nombre de positions
9
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
L'Acti9 iEM3210 est un compteur d'énergie électrique triphasé 63A doté d'un afficheur LCD pour la consommation d'énergie avec LED de signalisation. Un dispositif certifié MID pour une installation en sous-facturation ou compteur partiel.
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 série iEM3000 est une offre de comptage d’énergie avec la prise en charge des protocoles de communication Modbus, BACnet, M-bus et LON, jusqu'à 125 A avec TI intégré et jusqu'à 3200A avec TI externe. Montage sur rail DIN en tableau. La signalisation locale supplémentaire comprend un indicateur de mise sous tension à DEL verte, une DEL jaune clignotante pour la vérification de la précision et des indicateurs de communication. Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit tout-en-un sans accessoire. Les compteurs iEM3200 sont simples et intelligents grâce à une conception innovante d’installation pour les tableautiers, de mise en service pour les installateurs, de fonctionnement pour l’utilisateur final. Largeur 90mm (série 3000). Le compteur mesurera la puissance active et réactive, l'énergie active et réactive. Ce produit est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, directive relative aux instruments de mesure (MID) et de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21. Conformité avec les normes CEI 61557-12, CEI 62053-22, CEI 62053-23. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. L’offre de compteurs d’énergie Acti9 série iEM3200 se compose de différentes références pour répondre à tous vos besoins. Associés au système de câblage Acti9, les compteurs d’énergie série iEM3000 permettent d’intégrer facilement le comptage d’énergie au système de gestion électrique des installations. Produit adapté aux applications de sous-facturation, muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020. Les dimensions du produit sont largeur 3,54 inch (90 mm), profondeur 2,72 inch (69 mm), hauteur 3,74 inch (95 mm) et poids du produit est de 9,17 oz (260 g).
Les Atouts de la gamme:
Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque usage et allouer les coûts pour la gestion énergétique des bâtiments.
Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie monophasés ou triphasés modulaires montés sur rail DIN, auto-alimentés et avec afficheur intégré selon les versions.