Schneider Electric - Acti9 STI - sectionneur fusible a tiroir - 3P+N - 25A - pour fusible 10.3x38mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 500 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480619595
Réf. Sonepar
01887061962
Réf. Fournisseur
A9N15658
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
pour taille de fusible
10x38 mm
tension nominale
500 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Oui
affichage de défaillances optique
Oui
largeur en nombre de modules
3
profondeur d'encastrement
44 mm
indice de protection (IP)
IP20
Acti 9 - sectionneur fusible - STI - 3P + N - Fusible aM - gG - 10,3 x 38 mm - Ue 500 V CA - Ui 500V CA 50/60 Hz - Largeur 6 pas de 9 mm - blanc
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric propose pour la protection des installations de vos clients, un sectionneur à fusible monophasé Composante importante de la gamme Acti 9, ce sectionneur 3P + N de calibre 25 A assurera la protection des équipements de vos clients contre les risques de surcharges et de courts-circuits Acti 9, c’est un choix de centaines d’appareillages et d’accessoires pour la composition des armoires électriques de protections et commandes pour vos clients Avec Acti 9, garantissez un niveau de service élevé, une maintenance réduite et facilitée, et une tranquillité d’esprit absolue