Schneider Electric - Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 3P 125 A, courbe C, 10 kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480379413
Réf. Sonepar
01887037941
Réf. Fournisseur
A9N18369
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total)
3
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
125 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
Non
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
10 kA
profondeur d'encastrement
44 mm
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
10 kA
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
10 kA
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Non
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
produits auxiliaires associables
Oui
largeur en nombre de modules
4.5
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
25...70 °C
section de raccordement cable souple
1...35 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5...50 mm²
antidéflagration
Non
Acti 9 - disjoncteur C120N - 3P - 125A - Courbe C - Ui 500V CA - PdC : 10000 A Icn - 230...400 V CA - 10kA Icu - 380...415 V CA - 10kA Icu - <= 375 V CC - 20kA Icu - 220...240 V CA - 6kA Icu - 440 V CA - Uimp 6kV - 9 pas de 9 mm
Les Atouts de l'article:
Cet Acti9 C120N est un disjoncteur miniature multistandard basse tension (MCB). C'est un disjoncteur 3P avec 3 pôles protégés, courant nominal In de 125A et une courbe de déclenchement C. Le pouvoir de coupure en court-circuit assigné va jusqu'à 10000A à 230VCA à 400VCA conformément à la norme E /IEC 60898-1 et 10000A à 230VCA à 400VCA conformément à la norme EN/IEC 60898-1. Il est conforme à la fois à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature combine des fonctions de protection de circuit contre les courts-circuits et les courants de surcharge, de contrôle et d'isolement. L'affichage de la bande verte garantit un contact ouvert physiquement et permet d'effectuer des travaux sur le circuit aval en toute sécurité. Il a une bonne capacité de tenue aux surtensions. Le produit est conçu pour offrir un haut niveau de performance industrielle. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 5000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est égale ou inférieure à 375VCC, 220VCA à 240VCA, 230VCA à 400VCA, 380VCA à 415VCA ou 440VCA. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VCA. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Sa largeur est de 9 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. La couleur du produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (L) 81mm x (H) 81mm x (P) 73mm. Le poids est de 0,615kg. Selon IEC/EN 60529, il a un degré de protection IP20 sur ses borniers. La température de fonctionnement est de -25°C à 70°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.