fin de vie

Schneider Electric - DT40 1P+N 1A COURBE C

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480381140

Réf. Sonepar

01887038114

Réf. Fournisseur

A9N21019

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total)

2

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

1 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Non

profondeur d'encastrement

44 mm

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

4.5 kA

type de tension

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

6 kA

fréquence

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

catégorie de surtension

3

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

1

indice de protection (IP)

IP20

Prodis - DT40 - disjoncteur - 1P + N - 1A - 230 V CA 50 Hz entre phase et neutre - courbe C - pdc 6kA Icu conforme à IEC 60947-2 - 230...240 V CA 50 Hz - Rail DIN - NF - larg. 2 pas de 9 mm