fin de vie

Schneider Electric - DT60N 4P 63A COURBE C

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480381393

Réf. Sonepar

01887038139

Réf. Fournisseur

A9N21031

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total)

4

nombre de pôles protégés

4

calibre/courant nominal assigné (In)

63 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

6 kA

profondeur d'encastrement

44 mm

tension assignée (Ue)

400 V

tension d'isolement assignée (Ui)

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

6 kA

type de tension

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

10 kA

fréquence

50...50 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Non

catégorie de surtension

4

degré de pollution

3

produits auxiliaires associables

Oui

largeur en nombre de modules

4

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

25...70 °C

section de raccordement cable souple

0.5...25 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...35 mm²

Prodis - DT60N - disjoncteur - 3P + N - 63A à 30°C - 230 V CA 50-60 Hz entre phase et neutre - courbe C - pdc 10kA Icu conforme à IEC 60947-2 - 400...415 V CA 50 Hz - Rail DIN - NF - larg. 8 pas de 9 mm