fin de vie

Schneider Electric - DT40VIGIK 1P+N 10A 30mA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480684999

Réf. Sonepar

01887068499

Réf. Fournisseur

A9N21201

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

AC

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

nombre de pôles (total)

2

tension assignée (Ue)

230 V

pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)

4.5 kA

type de tension

AC

fréquence

50/60 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

degré de pollution

3

largeur en nombre de modules

2

profondeur d'encastrement

71 mm

montage encastré

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs

Non

indice de protection (IP)

IP20

Prodis - disjoncteur différentiel - DT40 Vigi K - 1P+N - 10A - 230VCA 50Hz entre phase et neutre - coube C - type AC - 30mA - pdc 4.5kA 230VCA 50Hz EN 60947-2 | 4500A 230VCA 50Hz EN 61009 - montage sur rail DIN - NF - largeur 4 pas de 9 mm