Schneider Electric - Vigi DT40 3P+N 25A 30 AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 25 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 400...400 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480412141
Réf. Sonepar
01887041214
Réf. Fournisseur
A9N21470
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant nominal
25 A
type de courant différentiel
AC
tension nominale (Un)
400...400 V
courant de défaut nominal
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable
Non
temps de retard max.
0 ms
temps de retard ajustable
Non
fréquence
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
avec dispositif de verrouillage
Non
indice de protection (IP)
IP20
degré de pollution
3
Prodis - bloc différentiel - Vigi DT40 - 3P + N - 25A - CA - 50 Hz - 400 V CA 50 Hz phase-phase - 30mA - instantané - 400V CA 50 Hz-1 - 6kV-1 - par vis - EN 61009-1 et 2-1 - 4 pas de 9 mm - IP20