fin de vie

Schneider Electric - ITG40 2P 25A 30MA AC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480411564

Réf. Sonepar

01887041156

Réf. Fournisseur

A9N21520

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

2

calibre/courant nominal assigné (In)

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

AC

largeur en nombre de modules

2

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

mode de pose

rail DIN

sélectif

Non

type retardé de courte durée

Non

résistance de court-circuit (Icw)

6 kA

tenue au courant de choc

0.25 kA

avec dispositif de verrouillage

Oui

fréquence

50 Hz

produits auxiliaires associables

Oui

indice de protection (IP)

IP20

profondeur d'encastrement

44 mm

degré de pollution

3

ProDis ITG40 - interrupteur différentiel - 2P - 25A - classe