fin de vie

Schneider Electric - ITG40 2P 25A 30MA ASI

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480411601

Réf. Sonepar

01887041160

Réf. Fournisseur

A9N21524

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

2

calibre/courant nominal assigné (In)

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0.03 A

type de courant différentiel

A

largeur en nombre de modules

2

tension assignée (Ue)

230 V

tension d'isolement assignée (Ui)

400 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

mode de pose

rail DIN

sélectif

Non

type retardé de courte durée

Oui

résistance de court-circuit (Icw)

6 kA

tenue au courant de choc

3 kA

avec dispositif de verrouillage

Oui

fréquence

50 Hz

produits auxiliaires associables

Oui

indice de protection (IP)

IP20

profondeur d'encastrement

44 mm

degré de pollution

3

ProDis ITG40 si - interrupteur différentiel - 2P - 25A - cla