• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9N61521 - C60H-DC 500VDC 1A 2P C

  • 500 V c.c -6 kV conformément à IEC 60947-2
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9N61521
    • Référence Sonepar : 01887042421
    • EAN : 3606480424212
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Acti9 C60H-DC - disjoncteur modulaire - 2P - 1A - C curve

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier