Schneider Electric - Acti9 iIDK - Interrupteur diff - 4P - 40A - 500A-4,5kA - 300mA - Type AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - AC
largeur en nombre de modules - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480688492
Réf. Sonepar
01887068849
Réf. Fournisseur
A9R56440
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
AC
largeur en nombre de modules
4
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
mode de pose
rail DIN
sélectif
Non
type retardé de courte durée
Non
résistance de court-circuit (Icw)
6 kA
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
avec dispositif de verrouillage
Non
fréquence
50/60 Hz
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP40
profondeur d'encastrement
44 mm
température ambiante en fonctionnement
-5...60 °C
degré de pollution
2
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide
1...35 mm²
antidéflagration
Non
Cet interrupteur diff Acti9 iIDK est dédié aux applications tertiaires. En version 4P 40A, 300mA Type AC son pouvoir de coupure est de 4,5kA en 230Vca, il s'installe sur rail DIN.
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iIDK, 4P 40A, offre une protection aux environnements sévères. Il assure aussi la protection des personnes grâce au dispositif 300mA. D'une largeur de 8 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. L'interrupteur différentiel ilDK, 4P 40A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Cet interrupteur différentiel Acti9, 4P 40A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il permet une mise en œuvre accélérée. Les performances de cette gamme d'interrupteurs diffs Acti9 iIDK répond à la norme NF EN 61008-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les interrupteurs diffs et modulaires Acti9 iID K propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iID K en toute sécurité.
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs diff., gamme K, assure la protection des personnes et des instal. En 2P et 4P, leur pouvoir de coupure est limité à 4,5kA en associant un disjoncteur modulaire de même calibre et se monte sur rail DIN 35mm ou sur plastron.