Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur de commande 2P 32A 415VCA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480088728
Réf. Sonepar
01887008872
Réf. Fournisseur
A9S60232
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
calibre/courant nominal assigné (In)
32 A
nombre de pôles
2
tension assignée (Ue)
415 V
tension assignée min.
415 V
pouvoir de coupure nominal
0 kA
résistance de court-circuit (Icw)
0 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
blanc
puissance de la lampe max.
0 W
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
75.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
impression/marquage
autre
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 2P 32 A 415 VCA 50-60 Hz - Uimp 4kV - Ui 500 VCA - Catégorie d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc