Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 1P 125A 250VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480531163
Réf. Sonepar
01887053116
Réf. Fournisseur
A9S65192
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
calibre/courant nominal assigné (In)
125 A
nombre de pôles
1
tension assignée (Ue)
240 V
tension assignée min.
240 V
pouvoir de coupure nominal
5 kA
résistance de court-circuit (Icw)
1.5 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
gris
puissance de la lampe max.
0 W
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
75.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
impression/marquage
autre
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 1P 125 A 240 VCA 50-60 Hz - Uimp 6kV - Ui 250 VCA - Icw 1500 A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas - Larg. : 2 pas de 9 mm - blanc