Schneider Electric - Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 63A 415VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480531118
Réf. Sonepar
01887053111
Réf. Fournisseur
A9S65463
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction de commutation
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A
nombre de pôles
4
tension assignée (Ue)
240 V
tension assignée min.
415 V
pouvoir de coupure nominal
5 kA
résistance de court-circuit (Icw)
1.26 kA
type de tension
AC
avec voyant indicateur
Non
couleur de la calotte
blanc
puissance de la lampe max.
0 W
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
75.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
impression/marquage
autre
Acti 9 - interrupteur-sectionneur iSW - 4P 63 A 415 VCA 50/60 Hz - Uimp 6kV - Ui 500 VCA - Icw 1260 A - Cat. d'emploi AC-22A - Aptitude au sectionnement - Coupure pleinement apparente - Peignable haut ou bas - Larg. : 8 pas de 9 mm - blanc
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric propose un interrupteur-sectionneur Acti9 En conformité avec les normes en vigueur D'un calibre de 63 A, sa tenue au court-circuit est de 20 x In pendant 1 seconde Sa durée de vie électrique est de 15 000 cycles Avec un degré de protection IP20, cet interrupteur modulaire offre un niveau de sécurité inégalé Il garantit une protection absolue contre les chocs électriques Son dispositif Visi-Safe permet une intervention sur site en toute sécurité L'interrupteur-sectionneur iSW assure une meilleure continuité de service grâce à sa tension d’isolement de 500 V CA 50/60 Hz Tout comme l'ensemble de l'offre Acti9, il s’installe sans visserie, par encliquetage sur rail DIN Le lien de cet interrupteur tétrapolaire triphasé avec les appareils se fait par bornes pour fils souples (= 35 mm²) ou rigides (= 50 mm²) Le choix de ce produit de commande et de contrôle offre une réelle rapidité d'installation qui en faciltite l'adoption pour la sécurisation des dispositifs de vos clients