Schneider Electric - Power Tag - Ecran avec com. sans fil - Modulaire pour rail DIN ou encastre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - panneau d'avertissement et de commande
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
écran - couleur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481809629
Réf. Sonepar
01887180962
Réf. Fournisseur
A9XMWRD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
panneau d'avertissement et de commande
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
écran
couleur
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
composition
autre
champ désignation
Oui
fonction tactile
Non
autres interfaces
autre
couplage au bus inclus
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9001
indice de protection (IP)
IP41
Cet afficheur local est un capteur de mesure sans fil PowerTag Link Display associé au concentrateur de données PowerTag Link.
Les Atouts de l'article:
Ce produit possède un écran d'affichage de données électriques et statuts d'états électriques. Il s'installe sur rail DIN ou en face avant d'armoire électrique. Cette référence est un produit tout-en-un sans accessoire. Ce produit possède un afficheur simple à mettre en oeuvre et sans fil de communication (communication sans fil avec le protocole ZigBee). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61326, EN 300-328, EN 301-489-1, EN 301-489-17. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Ce produit possède un écran en couleur pour affichage des données électriques ou d'états d'un tableau électrique.
Les Atouts de la gamme:
Ce produit possède un écran d'affichage des données énergétiques et d'états des disjoncteurs à installer rapidement grâce à la communication sans fil (protocole ZigBee).