• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - A9Y63625 - Vigi dep iDT40 1PN 25A 300m AC

  • Acti9 iDT40 - module differentiel Vigi - depart iDT40 - 1P+N 25A 300mA type AC
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : A9Y63625
    • Référence Sonepar : 01887138337
    • EAN : 3606481383372
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Acti9 iDT40 - module différentiel Vigi - départ iDT40 - 1P+N 25A 300mA type AC 230V CA - NF conforme à EN 61009-1 montage sur rail DIN - largeur 2 pas de 9mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver