Schneider Electric - Telfast ABE7 - embase pour relais - embrochable - 16 voies - fus. - relais 10mm

Schneider Electric - Telfast ABE7 - embase pour relais - embrochable - 16 voies - fus. - relais 10mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110644579

Réf. Sonepar

00002064457

Réf. Fournisseur

ABE7P16T214

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d’accessoires électriques

autre

type d’accessoires mécaniques

autre

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

Telefast ABE7 - embase pour relais - embrochable - 16 voies - fus. - relais 10mm - L125mm - DEL - tension d'alimentation : 19...30 V - 1 DEL par canal (vert) statut du canal, 1 LED (vert) puissance ON - IP2X

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Le système Telefast se connecte uniquement sur les voies munies de connecteurs de types HE 10 et SUB-D ou sur borniers standard équipés de câble (limande). Il se compose de câbles de liaison et d’embases d’interfaces. 16 canaux disponibles. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Ce système se substitue aux borniers à vis, déportant et supprimant en partie le raccordement unifilaire. Il a été conçu pour résister dans les environnements industriels. Les processeurs M580 sont composés de bloc processeur, de bloc de visualisation, de voyant et de port de communication. Simplifiez-vous le câblage ! Advantys Telefast c’est plus de simplicité pour rationnaliser le câblage dans vos équipements d’automatismes. Les performances de la gamme modicon Téléfast advantys répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : LROS (Lloyds register of shipping) GL, DNV,BV,UL,CSA,EAC. Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. Associez ou complétez votre solution d'automatisation avec Modicon TSX Micro PLC Automate Modicon Premium. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur Advantys Telefast ABE 7 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.

Les Atouts de la gamme:

Ces embases de raccordement IP 20 assurent la liaison entre les automatismes, en particulier, les modules d'E/S et parties opératives. Elles remplacent les blocs de jonction à vis utilisés par des liens câblés équipés de connecteurs.