Schneider Electric - Telefast ABE7 - embase - relais electromagnet. soudes - 16 voies - relais 5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²
courant assigné In - 0.09 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 16
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110545272
Réf. Sonepar
00002054527
Réf. Fournisseur
ABE7R16S111
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0...0 mm²
courant assigné In
0.09 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
16
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
tension assignée (Ue)
24 V
couleur
gris
écart central entre les trous
10 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide
0.324...0.324 mm²
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
finition raccordement électrique 2
fiche
nombre de positions de serrage par pôle
2
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-5...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
sans halogène
Non
largeur
125 mm
profondeur
58 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Telefast ABE7 - embase - relais électromagnét. soudés - 16 voies - relais 5mm - H77mmxL125mmxP58mm - tension d'alimentation : 24 V CC pour extrémité de l'automate - courant commuté minimum : 1 mA à >= 5 V
Les Atouts de l'article:
Cette embase de raccordement fait partie de la gamme Modicon ABE7 adaptée au système de précâblage Telefast. Elle convient à tous les types d'applications industrielles. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme avec plus de simplicité. Ce système de précâblage permet la connexion et l’adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10. Elle est certifiée DNV, UL, CSA, GL, BV, LROS et EAC. Les performances de la gamme modicon Téléfast advantys répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : LROS (Lloyds register of shipping) GL, DNV,BV,UL,CSA,EAC. Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. Associez ou complétez votre solution d'automatisation avec Modicon TSX Micro PLC Automate Modicon Premium. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur Advantys Telefast ABE 7 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.