Schneider Electric - Telfast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²
courant assigné In - 0.5 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 16
mode de pose - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110250800
Réf. Sonepar
00002025080
Réf. Fournisseur
ABE7R16T111
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0...0 mm²
courant assigné In
0.5 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
16
mode de pose
autre
tension assignée (Ue)
24 V
couleur
gris
écart central entre les trous
5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide
0.324...0.324 mm²
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
finition raccordement électrique 2
fiche
nombre de positions de serrage par pôle
2
matériau du corps isolant
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
sans halogène
Non
largeur
0 mm
profondeur
0 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non
Telefast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 5mm - tension d'alimentation : 19...30 V - 1 LED puissance ON - 1 DEL par canal statut du canal - groupe de distribution commune de 4
Les Atouts de l'article:
Cette embase de raccordement fait partie de la gamme Modicon ABE7 adaptée au système de précâblage Telefast. Elle convient à tous les types d'applications industrielles. Sa fixation se fait par clips (rail DIN symétrique 35 mm) et vis (platine pleine avec kit de fixation). Modicon ABE7 permet de rationaliser le câblage des équipements d'automatisme avec plus de simplicité. Ce système de précâblage permet la connexion et l’adaptation des signaux de commande des cartes automates équipées de connecteurs type HE10. Elle est certifiée GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. Il pèse 0,6 kg. Il convient à tous les types d'applications industrielles. Ce produit est certifié par GL, CSA, DNV, BV, LROS et UL. Cette embase convient pour une utilisation avec le relais enfichable ABR7S11. La fixation s'effectue sur rail DIN 35 mm avec des clips ou par vis montage en saillie avec kit. La fixation s'effectue sur rail DIN 35 mm avec des clips ou par vis montage en saillie avec kit. Système pré-câblé permettant la connexion et l'adaptation des signaux de commande des cartes API équipées de connecteurs HE10.