Schneider Electric - Telfast ABE7 - embase - relais embrochable - 16 voies - relais 10mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²
courant assigné In - 0.09 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 16
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110644654
Réf. Sonepar
00002064465
Réf. Fournisseur
ABE7R16T212
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0...0 mm²
courant assigné In
0.09 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de pôles
16
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
tension assignée (Ue)
24 V
couleur
gris
écart central entre les trous
10 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide
0.324...0.324 mm²
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
finition raccordement électrique 2
fiche
nombre de positions de serrage par pôle
2
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-5...60 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
sans halogène
Non
largeur
211 mm
profondeur
73 mm
plaque de fermeture requise
Non
transparent
Non