Schneider Electric - Phaseo ABL8 - alimentation a decoupage - 20A - 380 a 500V triphase - 24Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...28.8 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 380...500 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 0...0 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119405645

Réf. Sonepar

00002940564

Réf. Fournisseur

ABL8WPS24200

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de tension d’alimentation

AC

1ere tension de sortie

24...28.8 V

courant de sortie max. 1

20 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

380...500 V

tension d'alimentation assignée CC

0...0 V

2e tension de sortie

0...0 V

3e tension de sortie

0...0 V

courant de sortie max. 2

0 A

courant de sortie max. 3

0 A

tension de sortie ajustable

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1

20 A

valeur nominale du courant de sortie 2

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3

0 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

380...500 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance absorbée

0 VA

puissance dissipée

480 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Non

largeur en nombre de modules

0

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

montage direct possible

Non

largeur

96 mm

hauteur

143 mm

profondeur

160 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

indice de protection (IP)

IP20

Phaseo ABL8 - alimentation à découpage - universel - 20A - entrée 380 à 500Vca triphasé - sortie 24Vcc

Les Atouts de l'article:

Cette alimentation régulée à découpage est parfaitement conçue pour fournir la tension continue nécessaire aux équipements d’automatisme destinés à des applications industrielles, commerciales et résidentielles. Les domaines sont les suivants : convoyage, emballage, contrôle, agroalimentaire, exploitation minière, industrie pétrolière et gazière et traitement de l’eau. Cette solution offre également un niveau élevé de stabilité de tension de sortie et propose des diagnostics à distance. Elle s’installe facilement sur un profilé DIN et mesure 95 mm de largeur.