Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation a decoupage - 1,2A - 100a240Vca mono-biphase - 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 100...240 V
courant de sortie max. 1 - 1.2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension de sortie ajustable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481500151
Réf. Sonepar
01887150015
Réf. Fournisseur
ABLM1A24012
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
100...240 V
courant de sortie max. 1
1.2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
1.2 A
protégé contre les courts-circuits
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie réglée
Non
puissance dissipée
5 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur en nombre de modules
1
largeur d'encastrement
36 mm
hauteur d'encastrement
91 mm
montage direct possible
Non
largeur
36 mm
hauteur
91 mm
profondeur
55.6 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Modicon ABL - alimentation à découpage - modulaire - 1,2A - entrée 100 à 240Vca mono/biphasé - sortie 24Vcc
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce bloc d'alimentation est utilisé pour alimenter en courant continu vos équipements. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés. Ce produit est composé d'un bloc d'alimentation modulaire. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale. Les performances de la gamme modicon ABL répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, conformité pro-active RoHs UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Modicon offre des performances et une évolutivité pour de nombreuses applications industrielles, jusqu'aux machines multi-axes hautes performances et aux process répétitifs haute disponibilité. Les solutions d'alimentation Modicon sont conçues pour fournir la tension CC nécessaire aux circuits de commande des équipements du système d'automatisation et des API.