Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation a decoupage - 2,5A - 100a240Vca mono-biphase - 24Vcc

Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation a decoupage - 2,5A - 100a240Vca mono-biphase - 24Vcc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 100...240 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation assignée CC - 0...0 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481500175

Réf. Sonepar

01887150017

Réf. Fournisseur

ABLM1A24025

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de tension d’alimentation

AC

1ere tension de sortie

100...240 V

courant de sortie max. 1

2.5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

100...240 V

tension d'alimentation assignée CC

0...0 V

2e tension de sortie

0...0 V

3e tension de sortie

0...0 V

courant de sortie max. 2

0 A

courant de sortie max. 3

0 A

tension de sortie ajustable

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1

2.5 A

valeur nominale du courant de sortie 2

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3

0 A

protégé contre les courts-circuits

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

100...240 V

tension de sortie réglée

Non

puissance absorbée

11.4 VA

puissance dissipée

6.5 W

stabilisé

Oui

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Oui

montage mural possible

Non

adapté à un montage sur rail

Oui

largeur en nombre de modules

1

largeur d'encastrement

53 mm

hauteur d'encastrement

91 mm

montage direct possible

Non

largeur

53 mm

hauteur

91 mm

profondeur

55.6 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

indice de protection (IP)

IP20

Modicon ABL - alimentation à découpage - modulaire - 2,5A - entrée 100 à 240Vca mono/biphasé - sortie 24Vcc

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce bloc d'alimentation est utilisé pour alimenter en courant continu vos équipements. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés. Ce produit est composé d'un bloc d'alimentation modulaire. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale. Les performances de la gamme modicon ABL répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, conformité pro-active RoHs UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Modicon offre des performances et une évolutivité pour de nombreuses applications industrielles, jusqu'aux machines multi-axes hautes performances et aux process répétitifs haute disponibilité. Les solutions d'alimentation Modicon sont conçues pour fournir la tension CC nécessaire aux circuits de commande des équipements du système d'automatisation et des API.