Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation a decoupage - 3,1A - 100a240Vca mono-biphase - 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 100...240 V
courant de sortie max. 1 - 3.1 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 140...340 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481500205
Réf. Sonepar
01887150020
Réf. Fournisseur
ABLS1A24031
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
100...240 V
courant de sortie max. 1
3.1 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
140...340 V
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
3.1 A
protégé contre les courts-circuits
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie réglée
Non
puissance absorbée
12.7 VA
puissance dissipée
15 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
0
largeur d'encastrement
27 mm
hauteur d'encastrement
123.6 mm
montage direct possible
Non
largeur
27 mm
hauteur
123.6 mm
profondeur
102 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Modicon ABL - alimentation à découpage - optimum - 3,1A - entrée 100 à 240Vca mono-biphasé - sortie 24Vcc