Schneider Electric - Telefast - Rel.st.ent.24v ac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A
tension d’alimentation - 24...24 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
64 unité(s)
EAN
3389110056723
Réf. Sonepar
00002005672
Réf. Fournisseur
ABS7EA3B5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
calibre/courant nominal assigné (In)
0.1 A
tension d’alimentation
24...24 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
fonction
autre
mode de pose
autre
largeur en nombre de modules
0
profondeur d'encastrement
55 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
tension de commande 1
48...48 V
type de tension de commande 1
AC
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
tension de commande 2
0...0 V
fréquence de tension de commande 2
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence
0 W
charge max. de lampe fluorescente
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
0 A
Telefast - Rel.st.ent.24v ac