Schneider Electric - Spacial - Thalassa - Ecrou coulissant m5+m6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 5
type de filetage - autre
avec ressort - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110543179
Réf. Sonepar
00002054317
Réf. Fournisseur
AF1CF56
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..)
5
type de filetage
autre
avec ressort
Non
dimension du filetage en pouces
1/4 pouce
avec rondelle
Non
avec plaque de serrage
Non
avec écrou hexagonal
Non
avec bout fileté
Non
cliquable
Non