Schneider Electric - Spacial - Thalassa - vis M5x12mm + rondelle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..) - 5
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 12.2 mm
système à vis - à six pans avec fente de vis
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110570168
Réf. Sonepar
00002057016
Réf. Fournisseur
AF1VA512
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
taille de fil (M..)
5
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
12.2 mm
système à vis
à six pans avec fente de vis
qualité du matériau
5,8 (Stahl)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
tête fraisée
Non
dimension du boulon à col carré
1.8 mm
longueur de filetage
12 mm
filetage complet
Oui
dimension du profil
1.2 mm
inclinaison du filetage
0.8 mm
type de filetage
métrique
filetage gauche
Non
diamètre de tête
8 mm
hauteur de tête
2.4 mm
avec bride
Non
avec écrou
Non
avec rondelle
Oui
autobloquant
Non
couleur
zinc
Spacial - Thalassa - vis M5x12mm - filetage ISO : M5 - perforation hexagonale - livrée avec rondelle
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric propose un accessoire de montage Spacial - Thalassa composé d'une vis à filetage M5 d'une longueur de 12 milimètres associée à une rondelle imperdable Sa tête de vis à 6 pans en acier est de type fendu Vendu par lot de 100, ce produit vous permettra d'assembler vos éléments rapidement et simplement C'est également un composant du démarreur étoile-triangle qui convient à des moteurs d'une puissance allant de 4 à 375 kW Il se fixe sur platine de montage et sur rail et il est compatible avec des montants AM3-EC En conformité avec la norme ISO EN 898-1 en vigueur, ce produit assure une sécurité absolue lors de l'assemblage de vos éléments