Schneider Electric - Spacial Thalassa - goulotte perforee sans couvercle - 2m - 90x30mm - bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 90 mm
largeur - 30 mm
couleur - bleu
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110570274
Réf. Sonepar
00002057027
Réf. Fournisseur
AK2GA39
Réf. Commerciale
Schneider Electric
hauteur
90 mm
largeur
30 mm
couleur
bleu
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
diamètre
0 mm
distance entre les fentes
0 mm
largeur de rainure
0 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
1.5 mm²
avec partie supérieure
Non