Schneider Electric - Linergy HK - barre de bus - 160A - L=344mm - pour AK5

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 160 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 400...690 V

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110576771

Réf. Sonepar

00002057677

Réf. Fournisseur

AK5JB143

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

unique

nombre de pôles

4

courant assigné CA 50 Hz

160 A

tension assignée à CA 50 Hz

400...690 V

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP20

longueur

344 mm

nombre de conducteurs (sans mise à la terre)

4

flexible

Non

nombre de points de dérivation

12

numéro RAL

7021

largeur

82 mm

hauteur

81 mm