Schneider Electric - Linergy HK - prises d'alimentation amovibles - pour AK5 - 3P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 32 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - câble
nombre de prises CEE - 0
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3389110576856
Réf. Sonepar
00002057685
Réf. Fournisseur
AK5PC33
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
courant assigné CA 50 Hz
32 A
sélection de phases
Non
type de dérivation
câble
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP20
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
3
tension assignée à CA 50 Hz
400...690 V
avec verrouillage
Oui
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
finition des prises de courant
autre
couleur
gris
numéro RAL
7021
longueur
36 mm
largeur
38 mm
hauteur
46 mm