Schneider Electric - Alrea, Poussoir O-F lumineux faible conso blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - autre
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480705656
Réf. Sonepar
01887070565
Réf. Fournisseur
ALB61052P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
autre
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
saillie
couleur
blanc
composition
mécanisme seul
interrupteur à bouton-poussoir
Oui
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
Interrupteur de machine à laver
Oui
largeur d'appareil
62 mm
hauteur d'appareil
62 mm
profondeur d'appareil
34 mm