Schneider Electric - Alrea, Cadre saillie standard double, 62x124mm, profondeur 31mm, blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480705885
Réf. Sonepar
01887070588
Réf. Fournisseur
ALB61442P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Non
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
largeur
124 mm
hauteur
62 mm
profondeur
34 mm
Alréa - cadre saillie standard simple - blanc polaire - H62mmxL124mmxP34mm - plaque de finition - 2 postes
Les Atouts de l'article:
Idéale pour la rénovation, Alréa de Schneider Electric est une gamme d'appareillages et de systèmes de moulures qui apportent une solution clé en main pour vos chantiers de rénovation électrique Conçue pour plus de confort dans le quotidien des professionnels, cette gamme fait la promesse de manipulations aisées et faciles Ce cadre en saillie standard double mesure 62x124x31mm Ce cadre double est livré avec un élément de liaison mécanique pour solidariser les 2 embases Comme tout le reste de la gamme, ce boitier en saillie est idéal pour tout type de logement individuel ou collectif Il est parfaitement adapté aux moulures OptiLine Mini, mais s'accommode à d'autres marques Cette plaque 2 postes promet une grande simplicité d'utilisation