Schneider Electric - Alrea, Double va-et-vient avec cadre saillie, blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480705946
Réf. Sonepar
01887070594
Réf. Fournisseur
ALB62056P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
2
mode de pose
saillie
couleur
blanc
composition
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
62 mm
hauteur d'appareil
62 mm
profondeur d'appareil
34 mm
Alréa - double va-et-vient - avec cadre - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - 10 A à 250 V CA - fixation par vis - connexion rapide