Schneider Electric - Modulo - boite carree a sceller - 1 poste - profondeur 40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
couleur - bleu
garnissage - sans
profondeur - 40...40 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3606480025020
Réf. Sonepar
01887002502
Réf. Fournisseur
ALB71301
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
carré
couleur
bleu
garnissage
sans
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
pour diamètre de câble
20...25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
8
sans halogène
Non
finition du couvercle
sans
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
nombre de pôles de la borne
2
borne, position fixe
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Modulo - boîte pour montage d'appareil encastré - 1 poste - bleu RAL 5015 - avec vis et griffes | 2 entrées Ø 20mm | 2 entrées Ø25mm | 4 entrées Ø20 à 25mm - prof. 40mm - PS (polystyrène)
Les Atouts de l'article:
Les boîtes à sceller Modulo de Schneider Electric s'assemblent entre elles pour former des configurations doubles ou triples en toute simplicité et similaires à un jeu de construction De forme carrée, cette boîte à encastrer dispose d'une profondeur de 40mm Sa fonction de boîte de jonction permet le raccordement d'appareils Très simple d'installation, cette boîte carrée se fixe facilement (à sceller) Ce boitier d'appareil de couleur bleue RAL 5015 s'encastre, permettant les entrées de câbles suivantes - 2 entrées défonçables de 20 mm de diamètre,- 2 entrées défonçables de 25 mm de diamètre,- 4 entrées défonçables de 20 et 25 mm de diamètre Cette boîte d'encastrement est dédiée à l'encastrement des appareillages en maçonnerie et s'associe à d'autres Elle s'adapte aux gammes d'appareillages de Schneider Electric