Schneider Electric - Modulo - boite carree de chambranle - 1 poste - P40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
couleur - bleu
garnissage - autre
diamètre - 25 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3606485047799
Réf. Sonepar
01887504779
Réf. Fournisseur
ALB71304
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
carré
couleur
bleu
garnissage
autre
diamètre
25 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
30 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre de câble
20...25 mm
verrouillage de tube
Non
nombre d'entrées
8
étanche à l'air
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Modulo - boîte carrée de chambranle - 1 poste - P40mm
Les Atouts de l'article:
Tel un jeu de construction, Modulo de Schneider Electric est une gamme de boîtes à sceller qui, comme son nom l'indique, se modulent entre elles pour des configurations doubles ou triples, même avec des profondeurs différentes.
Ce boitier d'appareil Modulo dispose d'une profondeur de 40 mm et d'un poste.
Cette boîte carrée de chambranle joue un rôle de boîte d'encadrement et permet de raccorder les appareils.
Très facile d'installation, cette boîte vous permettra une installation rapide avec une fixation par vis et griffes.
Bleue RAL 5015, cette boîte encastrable permet les nombres d'entrées de câbles suivants :- 2 entrées défonçables pour 20 mm de diamètre,- 2 entrées défonçables pour 25 mm de diamètre,- 4 entrées défonçables pour 20 et 25 mm de diamètre.Sans couvercle et de forme carrée, elle s'adapte au matériel Schneider Electric.